Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nylon-Schleifvlieswalze
Grobstrukturiertes, elastisches und abrasives Reinigungsschleifvlies aus einer speziellen Kombination synthetischer Fasern und gleichmäßig eingebettetem Schleifkorn (Siliciumcarbid) für den Einsatz auf allen gängigen Satiniermaschinen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flexible und offene Vliesstruktur
- Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes für optimalen Kontakt zur Oberfläche.
- Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb
- Gleichmäßige und reproduzierbare Schleifergebnisse
- Reduzierte Wärmeentwicklung -> kühler Schliff
Gleichmäßige und gleichbleibende Arbeitsergebnisse sowie eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche
Permanentes Freisetzen frischen Schleifkorns
Minimiertes Risiko die Oberfläche des Werkstückes zu beschädigen oder zuviel abzutragen
Einfache Handhabung der Schleifleistung
Keine Kontaminierung der Materialoberfläche
Frei von korrosionsgefährdenden Metallen
Kunststoff-Stützflansche stufenweise abbrechbar
Mit Aufnahmebohrung 19 mm und 4-fach-Keilnut 6 mm
Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden. Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten. Grobreinigungsschleifvliese sind nicht für den Kantenschliff geeignet, daher nur entlang und nicht gegen Materialkanten schleifen! Bedienungsanleitungen beachten.
- Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.
- Reinigen von Schweißnähten, Metalloberflächen, Holz und Kunststoffen
- Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxydschichten, Beschichtungen, Lacken, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.
- Strukturieren, Strichmattieren, Vorbereiten und Aufrauen von Oberflächen
- Leichte Entgratarbeiten
- Reinigen von Fahrzeugunterböden und für andere diverse Arbeiten im Karosseriebau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!