Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Grobstrukturiertes, elastisches und abrasives Reinigungsschleifvlies aus einer speziellen Kombination synthetischer Fasern und gleichmäßig eingebettetem Schleifkorn (Siliciumcarbid).
Ausführung und Eigenschaften:
- Flexible und offene Vliesstruktur
Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes für optimalen Kontakt zur Oberfläche.
Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb
Gleichmäßige und reproduzierbare Schleifergebnisse
Reduzierte Wärmeentwicklung - kühler Schliff
- Permanentes Freisetzen frischen Schleifkorns
Gleichmäßige und gleichbleibende Arbeitsergebnisse sowie eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche
- Einfache Handhabung der Schleifleistung
Minimiertes Risiko, die Oberfläche des Werkstückes zu beschädigen, oder zuviel abzutragen
- Frei von korrosionsgefährdenden Metallen
Keine Kontaminierung der Materialoberfläche
Für den Einsatz in Bohrmaschinen, Geradschleifern und biegsamen Wellen
Kunststoff-Stützflansche stufenweise abbrechbar
Rundschaft: 6 x 40 mm
Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.
Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.
Achtung: Grobreinigungsschleifvliese sind nicht für den Kantenschliff geeignet, daher nur entlang und nicht gegen Materialkanten schleifen!
Bedienungsanleitungen beachten.
Zu bearbeitende Werkstoffe:
Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.
Reinigen von Schweißnähten, Metalloberflächen, Holz und Kunststoffen
Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxydschichten, Beschichtungen, Lacken, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.
Strukturieren, Strichmattieren, Vorbereiten und Aufrauen von Oberflächen
Leichte Entgratarbeiten
Reinigen von Fahrzeugunterböden und für andere diverse Arbeiten im Karosseriebau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!