Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nutenstein aus Stahl mit Federkugel
Schwere Ausführung mit oder ohne Steg
- Profiltyp: I
- Geeignet für Nutbreite: 8 mm
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
- RoHS-konform: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geeignet für Nutbreiten von 8 mm, ideal für präzise und stabile Verbindungen
- Galvanisch verzinkte Oberfläche sorgt für optimalen Korrosionsschutz und Langlebigkeit
- Gefertigt aus Stahl, bietet hohe Festigkeit
- RoHS-konform
- Kompatibel mit Profiltyp I, vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!