In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
3 Artikel mit 43 Ausführungen gefunden
Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650 mit Schrupp- Schlichtverzahnung. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650, kreuzverzahnt. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Trockenschleifpapier-Scheibe Holz KP perfect
Trockenschleifpapier-Rolle Holz KP perfect
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW
Hand Polierpuk extra weich
Schweißpunktfräser