Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutz- und Drainagebahn Bauwerksabdichtung
Einlagige Anfüllschutz- und Drainagebahn zum Schutz horizontaler und vertikaler, erdberührender Bauwerke nach erfolgter Abdichtung
- Länge: 20 m
- Fläche: 40 m²
- Breite: 2 m
- Noppenhöhe: 8 mm
- Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
- Pressdruck max.: 200 kN/m²
- Flächengewicht pro m²: 400 g
- Wasserableitvermögen pro m: 2 l/s
- Anzahl Lagen: 1 STK
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bestandteile: Noppenbahn (HD-PE)
- Leitet anfallendes Sicker- und Stauwasser sicher ab
- Unverrottbar
- Wurzel- und schlagfest
- Formbeständig
- Beständig gegen aggressive Wässer
- Trinkwasserunbedenklich
Die Schutz- und Drainagebahn wird lose auf die fertige Abdichtungsfläche gelegt. Die Noppenbahn ist bei einem Bitumenanstrich mit den Noppen zur Wand zu verlegen. Bei anderen Aufbauten dient sie nur als Schutzlage und wird i.d.R. mit den Noppen zum Erdreich verlegt.
An Stößen ist die Bahn mind. 10 cm zu überlappen. An Kanten ist die Bahn ca. 15 cm weiter als die Abdichtungsfläche zu führen und gegen eindringenden Schmutz zu verschließen.
Das Gefälle muss bei waagerechter Verlegung mindestens 2% betragen. Der Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen ist zu vermeiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!