Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Stecknippel Schlauchanschluss Serie 2000
Stecknippel Schlauchanschluss Serie 2000 - 1
Stecknippel Schlauchanschluss Serie 2000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknippel Schlauchanschluss Serie 2000

Für Würth PVC- und Lackierschläuche

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Hohe Durchflussrate von bis zu 2100 l/min und einem maximalen Betriebsdruck von 16 bar.


Ermöglicht eine optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher, somit eine Steigerung der Produktivität und Senkung der Energiekosten.



Luftdichte Verbindungen


Geringer Stromverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen



Material: Stahl