Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Neutralsilikon für Boden- und Wandfugen mit mittlerer Beanspruchung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neutralsilikon für Boden- und Wandfugen mit mittlerer Beanspruchung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Haftung auf allen baurelevanten Untergründen

  • Verursacht keine Korrosion auf Metallen

  • Alterungs-, witterungs- sowie UV-beständig

  • Dauerelastisch

  • Anstrichverträglich

  • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Hinweis
  • Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet

  • Entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

  • Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich

  • Strömt im Vernetzungszustand einen silikontypischen Geruch aus. Dieser ist nach der vollständigen Aushärtung nicht mehr wahrnehmbar. Je größer dabei die Dimension der Fuge ist, umso länger kann der silikontypische Geruch wahrgenommen werden.

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

  • Silikone neigen in Dunkelbereichen, ohne UV-Einwirkung, zur Vergilbung

  • Kontakt mit VKP-Bändern vermeiden

Geprüft nach EN 15651 Teil 1 INT


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: < 3 mm

  • Volumenverlust: < 20%

  • Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht: Bestanden

  • Zugverhalten: Bruchdehnung bei 23°C: > 25%

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.