Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH
- Nennspannung min./max.: 100 / 240 V/AC
- Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
- Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
- Schutzart IP: IP 67
- Kabeltyp: H05RN-F2x0,75 mm²
- Leitungslänge: 5 m
- Steckertyp: F
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum direkten Anschluss an die MULTIMATCH Leuchte (Netzbetrieb)
- Zum Laden des Akkus der MULTIMATCH Leuchte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!