Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze
Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze - 1
Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze - 2
Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze - 3
Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze - 4
Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze

Bestehend aus 2 zylindrischen Teilen, die durch einfache Umdrehung eine horizontale Neigung 0 bis 5 % kompensieren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Neigungsausgleich


  • Verstellbar von 0% bis 5 %

  • Er wird unter dem Fußteil des Stelzlagers platziert

  • Die Höhe des Neigungsausgleichs +14 mm muss der Höhe des verstellbaren Stelzlagers hinzugefügt werden

  • Der Schlüsselfuß gewährt die gewählte Positionierung des Ausgleichers auf dem Boden bei der Einstellung der Stelzlagerhöhe