Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze
Bestehend aus 2 zylindrischen Teilen, die durch einfache Umdrehung eine horizontale Neigung 0 bis 5 % kompensieren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Neigungsausgleich
- Verstellbar von 0% bis 5 %
- Er wird unter dem Fußteil des Stelzlagers platziert
- Die Höhe des Neigungsausgleichs +14 mm muss der Höhe des verstellbaren Stelzlagers hinzugefügt werden
- Der Schlüsselfuß gewährt die gewählte Positionierung des Ausgleichers auf dem Boden bei der Einstellung der Stelzlagerhöhe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!