Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vertikal und horizontal klappbar
Tafel kann dauerhaft am Fahrzeug angebracht werden und bei Bedarf mit vorhandenem Drehverschluss mittig auf- oder zugeklappt werden
Mit Befestigungslöchern
Rückstrahler und Kennzeichen dürfen nicht durch die Tafel abgedeckt werden
Kennzeichnung von parkenden Fahrzeugen nach § 17 (4) StVO i.V.m. § 49 a (7) StVZO
Für innerorts auf der Fahrbahn abgestellte Fahrzeuge über 3,5 t und alle Anhänger (auch Wohnwagen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!