Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7
NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 - 1
NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7

Universal. Herstellung einer Passung H7.

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff
  • Normen: DIN 212 ähnlich
  • Form: B
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Unbeschichtet
  • Nutenform: Linksdrall 8°
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Toleranz Passung: H7
  • Bohrtiefe max. (D): 8xD
  • Lochtyp: Durchgangsloch
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h7
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 96 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidendurc... Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0620100620
6,20 mm 6 mm 101 mm 28 mm
1 St.
0620100630
6,30 mm 6 mm 101 mm 28 mm
1 St.
0620100640
6,40 mm 6 mm 101 mm 28 mm
1 St.
0620100650
6,50 mm 6 mm 101 mm 28 mm
1 St.
0620100660
6,60 mm 6 mm 101 mm 28 mm
1 St.
0620100670
6,70 mm 6 mm 101 mm 28 mm
1 St.
0620100680
6,80 mm 8 mm 109 mm 31 mm
1 St.
0620100690
6,90 mm 8 mm 109 mm 31 mm
1 St.
0620100700
7 mm 8 mm 109 mm 31 mm
1 St.
0620100710
7,10 mm 8 mm 109 mm 31 mm
1 St.
0620100720
7,20 mm 8 mm 109 mm 31 mm
1 St.
0620100730
7,30 mm 8 mm 109 mm 31 mm
1 St.
0620100740
7,40 mm 8 mm 109 mm 31 mm
1 St.
0620100750
7,50 mm 8 mm 109 mm 31 mm
1 St.
0620100760
7,60 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100770
7,70 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100780
7,80 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100790
7,90 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100800
8 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100810
8,10 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100820
8,20 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100830
8,30 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100840
8,40 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100850
8,50 mm 8 mm 117 mm 33 mm
1 St.
0620100860
8,60 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100870
8,70 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100880
8,80 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100890
8,90 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100900
9 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100910
9,10 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100920
9,2 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100930
9,30 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100940
9,40 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100950
9,50 mm 10 mm 125 mm 36 mm
1 St.
0620100960
9,60 mm 10 mm 133 mm 38 mm
1 St.
0620100970
9,70 mm 10 mm 133 mm 38 mm
1 St.
0620100980
9,80 mm 10 mm 133 mm 38 mm
1 St.
0620100990
9,90 mm 10 mm 133 mm 38 mm
1 St.
0620101000
10 mm 10 mm 133 mm 38 mm
1 St.
0620101100
11 mm 10 mm 142 mm 41 mm
1 St.
0620101200
12 mm 10 mm 151 mm 44 mm
1 St.
0620101300
13 mm 10 mm 151 mm 44 mm
1 St.
0620101400
14 mm 14 mm 160 mm 47 mm
1 St.
0620101500
15 mm 14 mm 162 mm 50 mm
1 St.
0620101600
16 mm 14 mm 170 mm 52 mm
1 St.
0620101700
17 mm 14 mm 175 mm 54 mm
1 St.
0620101800
18 mm 14 mm 182 mm 56 mm
1 St.
0620101900
19 mm 16 mm 189 mm 58 mm
1 St.
0620102000
20 mm 16 mm 195 mm 60 mm
1 St.
0620100150
1,50 mm 2 mm 40 mm 8 mm
1 St.
0620100160
1,60 mm 2 mm 43 mm 9 mm
1 St.
0620100170
1,70 mm 2 mm 43 mm 9 mm
1 St.
0620100180
1,80 mm 2 mm 46 mm 10 mm
1 St.
0620100190
1,90 mm 2 mm 46 mm 10 mm
1 St.
0620100200
2 mm 2 mm 49 mm 11 mm
1 St.
0620100210
2,10 mm 2 mm 49 mm 11 mm
1 St.
0620100220
2,20 mm 3 mm 53 mm 12 mm
1 St.
0620100230
2,30 mm 3 mm 53 mm 12 mm
1 St.
0620100240
2,40 mm 3 mm 57 mm 14 mm
1 St.
0620100250
2,50 mm 3 mm 57 mm 14 mm
1 St.
0620100260
2,60 mm 3 mm 57 mm 14 mm
1 St.
0620100270
2,70 mm 3 mm 61 mm 15 mm
1 St.
0620100280
2,80 mm 3 mm 61 mm 15 mm
1 St.
0620100290
2,90 mm 3 mm 61 mm 15 mm
1 St.
0620100300
3 mm 3 mm 61 mm 15 mm
1 St.
0620100310
3,10 mm 4 mm 65 mm 16 mm
1 St.
0620100320
3,20 mm 4 mm 65 mm 16 mm
1 St.
0620100330
3,30 mm 4 mm 65 mm 16 mm
1 St.
0620100340
3,40 mm 4 mm 70 mm 18 mm
1 St.
0620100350
3,50 mm 4 mm 70 mm 18 mm
1 St.
0620100360
3,60 mm 4 mm 70 mm 18 mm
1 St.
0620100370
3,70 mm 4 mm 70 mm 18 mm
1 St.
0620100380
3,80 mm 4 mm 75 mm 19 mm
1 St.
0620100390
3,90 mm 4 mm 75 mm 19 mm
1 St.
0620100400
4 mm 4 mm 75 mm 19 mm
1 St.
0620100410
4,10 mm 4 mm 75 mm 19 mm
1 St.
0620100420
4,20 mm 4 mm 75 mm 19 mm
1 St.
0620100430
4,30 mm 5 mm 80 mm 21 mm
1 St.
0620100440
4,40 mm 5 mm 80 mm 21 mm
1 St.
0620100450
4,50 mm 5 mm 80 mm 21 mm
1 St.
0620100460
4,60 mm 5 mm 80 mm 21 mm
1 St.
0620100470
4,70 mm 5 mm 80 mm 21 mm
1 St.
0620100480
4,80 mm 5 mm 86 mm 23 mm
1 St.
0620100490
4,90 mm 5 mm 86 mm 23 mm
1 St.
0620100500
5 mm 5 mm 86 mm 23 mm
1 St.
0620100510
5,10 mm 5 mm 86 mm 23 mm
1 St.
0620100520
5,20 mm 5 mm 86 mm 23 mm
1 St.
0620100530
5,30 mm 5 mm 86 mm 23 mm
1 St.
0620100540
5,40 mm 6 mm 93 mm 26 mm
1 St.
0620100550
5,50 mm 6 mm 93 mm 26 mm
1 St.
0620100560
5,60 mm 6 mm 93 mm 26 mm
1 St.
0620100570
5,70 mm 6 mm 93 mm 26 mm
1 St.
0620100580
5,80 mm 6 mm 93 mm 26 mm
1 St.
0620100590
5,90 mm 6 mm 93 mm 26 mm
1 St.
0620100600
6 mm 6 mm 93 mm 26 mm
1 St.
0620100610
6,10 mm 6 mm 101 mm 28 mm
1 St.
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
  • NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 (Form D) mit geradem Schaftdurchmesser für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehnspannfuttern oder Hochgenauigkeitsfuttern.

  • Drallgenutete Ausführung

  • Linksspirale für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit.

  • Sonderaufnahmen werden nicht benötigt.
Hinweis

Reibahlen-/Werkstoff - Zuordnungen siehe Übersichtstabellen.