Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multifunktionsdorn für Kabelabroller XB300 & XB500
Abrollen von losen Kabelbünden oder Einzeladern bis max. 294 mm Höhe und max. 430 mm Durchmesser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 4 ausklappbare Seitenbügel
- Durchmesser Teleskopmitteldorn: 72 mm
- Teleskopmechanismus (von 196 mm auf 294 mm ausziehbar)
Die Kombinationsmöglichkeit der Kabelabroller XB300 & XB500 in Verbindung mit Schubstangen ist durch eine Öffnung im Multifunktionsdorn weiter gegeben
Abrollern von losen Kabelbünden sowie Einzeladern in Verbindung mit den Kabelabrollern XB300 & XB500
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!