Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig
Mit den gängigsten Größen. Mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen durch 15° Winkel des Ringschlüssels.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), Außen-TX)
- Antrieb: Ringseite 12-kant feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Verchromt, glanzpoliert
- Geometrie: Maulstellung 15°
- Ringseite 15° abgewinkelt
- Starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Lösen der Schrauben mit der Maulseite. Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!