Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch und Zoll 6teiligmit POWERDRIV®-Antrieb
Schmale Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Praktisches, 6-teiliges Sortiment mit Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüsseln und Wandhalterung
- Die hochwertigen Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssel sind in einem Set gebündelt
- Der praktische Kunststoffhalter für die Wandbefestigung mit Schrauben ordnet die Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssel übersichtlich
- Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt
Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel
- Mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen durch 15° Winkel des Ringschlüssels
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: so ist die Einhandbedienung möglich
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt und glanzpoliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Lösen der Schrauben mit der Maulseite. Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!