Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Multi-Linienlaser MLLG 18
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 1
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 2
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 3
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 4
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 5
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 6
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 7
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 8
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 9
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multi-Linienlaser MLLG 18

Selbstnivellierender, hochwertiger Multi-Linienlaser für den Innen- und Außenbereich mit hervorragend sichtbaren, grünen Linien
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
  • Enorme Zeitersparnis und höchste Genauigkeit durch die sekundenschnelle, elektronische Selbstnivellierung

  • Hohe Sichtbarkeit der Linien durch Verwendung von grünen Laserlinien, die auch bei hellen Lichtverhältnissen gut erkennbar sind

  • Hohe Flexibilität durch einzeln schaltbare Linien wie durchgehende 360°-Linie in der Horizontalen sowie Vertikalen oder 4 x 90°-Linien in der Vertikalen oder 90° Winkel auf dem Boden

  • Für eine noch bessere Sichtbarkeit der Laserlinien ist eine Lasersichtbrille im Lieferumfang enthalten

  • Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit des Lithium-Ionen Akkupack

  • Robustes Gehäuse mit Schutzart IP55, das vor Staub und Strahlwasser schützt

  • Kein Umlegen des Geräts notwendig, egal ob für horizontale oder vertikale Anwendungen

  • In Kombination mit einem separat erhältlichen Handempfänger ist bei hellen Lichtverhältnissen auch ein Einsatz über größere Entfernungen kein Problem
Hinweis

Für den Innen- und Außenbereich geeignet