Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro
Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro - 1
Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro - 2
Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro - 3
Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro - 4
Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro

Bietet großes Volumen auch im kleinen Korpus

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für Korpusbreiten von 450 bis 900 mm

  • Für Einbautiefe von min. 400 mm (Innenmaß Schubkasten), Nennlänge Führung = 450 mm

  • Für Einbauhöhen von min. 352 mm bzw. 452 mm (ENVI FLEX PRO)

  • Zur Montage in handelsüblichen Zargensystemen wie z.B. Nova Pro Scala und Vionaro ab Nennlänge 450 mm

  • Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es, verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern

  • Pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche

  • Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch zur Aufbewahrung von z. B. Tiernahrung oder Lebensmitteln geeignet sind

  • Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70°C spülmaschinenfest

  • Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter

  • Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung

  • Jederzeit nachrüstbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!