Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro
Bietet großes Volumen auch im kleinen Korpus
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
- Für Korpusbreiten von 450 bis 900 mm
- Für Einbautiefe von min. 400 mm
- Für Einbauhöhen von min. 366 mm bzw. 466 mm (ENVI FLEX PRO)
- Zur Montage in handelsüblichen Zargensysteme wie DWD-XP, Nova Pro Scala und Vionaro ab Nennlänge 450 mm
- Zargenhöhe: max. 186 mm
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Ausziehbare, pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
- Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter
- Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung
- Jederzeit nachrüstbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!