Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motoröl TRIATHLON® Longlife SHPD 15W-40
Hochmodernes Mehrbereichs-Motorenöl für Hochleistungs-Dieselmotoren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verfügt über optimale Leistungsreserven sowie hervorragende Schmierfilmstabilität– und hat eine gute Verschleißschutzeigenschaften bei extrem langen Ölwechselintervallen.
- Universell einsetzbar für Otto- und Dieselmotoren
- Hervorragende Reinigungs- und Dispergiereigenschaften
- Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen
- Katalysator getestet
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen, das optimale Leistungsniveau wird allerdings nur im puren Zustand erreicht.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hochmodernes Mehrbereichsmotorenöl für den gemischten Fuhrpark.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!