Motoröl TRIATHLON® Formula LL 5W-30

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl TRIATHLON® Formula LL 5W-30

Leichtlauf-Motorenöl für Pkw

  • Öltyp: HC-Synthese
  • Viskositätsklasse: 5W-30
  • Freigabe für Motoröle: API SL, API CF, ACEA A3-04, ACEA B4-04, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-01, MB 229.5
  • Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle: Opel-GM-LL-A025, Opel-GM-LL-B025
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte: 0,855 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 15°C
  • Flammpunkt min.: 230 °C
  • Pourpoint: -39 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Öltyp Viskositätskl... Freigabe für Motoröle Anzahl VE
Preis/VE
0897805301
1 l HC-Synthese 5W-30 API SL, API CF, ACEA A3-04, ACEA B4-04, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-01, MB 229.5
0897805302
5 l HC-Synthese 5W-30 API SL, API CF, ACEA A3-04, ACEA B4-04, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-01, MB 229.5
0897805303
20 l HC-Synthese 5W-30 API SL, API CF, ACEA A3-04, ACEA B4-04, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-01, MB 229.5
1 St.
0897805304
60 l HC-Synthese 5W-30 API SL, API CF, ACEA A3-04, ACEA B4-04, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-01, MB 229.5
1 St.
0897805305
208 l HC-Synthese 5W-30 API SL, API CF, ACEA A3-04, ACEA B4-04, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-01, MB 229.5
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
Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen



HC-Synthese



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

ACEA A3-04/B4-04, API SL/CF, VW 502 00 / 505 00, OPEL GM-LL-A025 / GM-LL-B025, BMW Long life-01, MB-Freigabe 229.3



Turbo- und KAT-getestet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.