Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motoröl Basic 5W-40
Optimal für moderne Benzinmotoren und Dieselmotoren mit Mehrventiltechnik und Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Leichtlauföl mit Synthesekomponenten und neuer Additivtechnologie
- Gute Reinigungswirkung
- Senkt den Kraftstoffverbrauch in der Kaltlaufphase
- Zuverlässige Versorgung des Motors mit Öl
- Leichter Motorlauf
- Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- Hohe Schmiersicherheit bei hohen und tiefen Temperaturen
- Mischbar und verträglich mit handelsüblichen Motorenölen
- Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Modernes Leichtlauföl für die ganzjährige Verwendung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!