Motoröl Basic 5W-30

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl Basic 5W-30

Modernes Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Pkw-Benzin- und Dieselfahrzeuge einschließlich Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) gemäß der Abgasnorm Euro 4 und Wartungsintervallverlängerung (WIV).

  • Öltyp: HC-Synthese
  • Viskositätsklasse: 5W-30
  • Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle: ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte: 0,855 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 15°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 60 Monate / bei 5°C bis 30°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Öltyp Viskositätskl... Empfohlene Anwendungsber... Anzahl VE
Preis/VE
0897990304
60 l HC-Synthese 5W-30 ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00
1 St.
0897990305
208 l HC-Synthese 5W-30 ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00
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
  • Optimaler Verschleißschutz

  • Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen

  • Höchste Schmiersicherheit bei hohen und tiefen Temperaturen

  • Reduziert Öl- und Kraftstoffverbrauch und senkt den Schadstoffausstoß

  • Ausgezeichnete Motorsauberkeit

  • Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt
Hinweis

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten. Die volle Wirksamkeit sowie der Schutz des Dieselpartikelfilters werden nur in unvermischtem Zustand gewährleistet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.