Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Motorkugelhahn LATENTO

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motorkugelhahn LATENTO

Effiziente Warmwassererwärmung durch nachhaltiges Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Motorisierter 2-Wege Kugelhahn zum automatischen Abschalten einzelner Systemkreise in Heiz- und Kühlanlagen

  • Luftblasendicht nach EN 12266-1

  • 2-Punkt Stellmotor mit Ein/Aus-Funktion sowie zusätzlichem Hilfsschalter

  • Kabellänge 0,85 m

  • In Ruhestellung geschlossen

  • Antikondensationswiderstand zur Verhinderung von Kondensatbildung auf der Platine

  • Der Stellmotor wird schnell, einfach und sicher mittels Splint auf dem Kugelhahn befestigt

  • Drehwinkel 90°