Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO Motorkugelhahn
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Motorisierter 2-Wege Kugelhahn zum automatischen Abschalten einzelner Systemkreise in Heiz- und Kühlanlagen
- Luftblasendicht nach EN 12266-1
- 2-Punkt Stellmotor mit Ein/Aus-Funktion sowie zusätzlichem Hilfsschalter
- Kabellänge 0,85 m
- In Ruhestellung geschlossen
- Antikondensationswiderstand zur Verhinderung von Kondensatbildung auf der Platine
- Der Stellmotor wird schnell, einfach und sicher mittels Splint auf dem Kugelhahn befestigt
- Drehwinkel 90°
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!