Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motorbrücke-Zubehör-Satz 6-teilig für Universal-Motorabstützung
Zur Erweiterung des Einsatzbereiches der
Motorbrücke (Art.-Nr. 1952003105)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit Hilfe der neuen Komponenten wird die Abstützung auf Längsträgern oder Hilfsrahmen sowie auf einem, tief hinter der Spritzwand liegenden, Stoßdämpferdom ermöglicht
Lieferumfang:
- 2 x Stützfußverlängerung 50 mm
- 2 x Stützfußverlängerung 80-130 mm, verstellbar
- 2 x Stützfußteleskopverlängerung 290-620 mm, verstellbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!