Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Montageschiene W-IP 100

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageschiene W-IP 100

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau

  • Länge: 6000 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Breite: 100 mm
  • Materialstärke: 4 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 14 mm
  • Lochabstand: 70 mm
  • Langlochbreite: 14 mm
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Gewicht pro Meter: 9890 g
  • Lieferumfang: 1x Montageschiene mit 6m Länge
  • Flächenträgheitsmoment Y-Achse: 154 cm⁴
  • Schwerpunkt Y-Achse: 50 mm
  • Widerstandsmoment Y-Achse: 30.8 cm³
  • E-Modul: 210000 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien