Montageschiene 47 x 37
Montageschiene 47 x 37 - 1
Montageschiene 47 x 37 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageschiene 47 x 37

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

  • Höhe: 47 mm
  • Breite: 37 mm
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Trägheitsmoment quer Trägheitsmoment längs Widerstandsmo... Anzahl VE
Preis/VE
0865747620
6200 mm 7.709 cm⁴ 4.264 cm⁴ 3.155 cm³
0865747315
3150 mm 7.709 cm⁴ 4.264 cm⁴ 3.155 cm³
0865747316
3150 mm
4 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Seitliche Schienenbefestigung


Einfache und zeitsparende Montage



Seitliche Riffelung


Optimaler Form- und Kraftschluss ist gewährleistet