Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Monitorhalterung
Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 4 Achsen
- Höhenverstellbar
- Zur simplen und schnellen Montage
- Abmessungen (BxTxH) = 100 x 625 x 470 mm
- Zum abnehmbaren Befestigen von Monitoren mit 2 - 10 kg oder 8 - 20 kg
- Befestigungsplatte VESA MIS-D 75/100 kompatibel
- Blickwinkel, Höhe und Abstand einstellbar
- Bildschirm um 90° drehbar
- 360° Montage-Flansch zur horizontalen und vertikalen Montage mit Montageadapter als auch zur Montage auf Flächen mit dem Montage-Adapter ohne den Montage-Flansch
- Lieferumfang: 1x Monitorhalter 4 Achsen, 1x Befestigungsplatte, 1x Flansch mit Gewindestift 6x8 mm,1x Zylinderschraube M8x25 mit niedriegem Kopf, 2x Zylinderschraube mit niedrigem Kopf M8x16 Stahl verzinkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!