Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Monitorhalter Typ S2
Monitorhalter Typ S2 - 1
Monitorhalter Typ S2 - 2
Monitorhalter Typ S2 - 3
Monitorhalter Typ S2 - 4
Monitorhalter Typ S2 - 5
Monitorhalter Typ S2 - 6
Monitorhalter Typ S2 - 7
Monitorhalter Typ S2 - 8
Monitorhalter Typ S2 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Monitorhalter Typ S2

Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 360° für das Arbeiten im Hoch- und oder Querformat
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
  • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Positionierung der Monitore

  • Hohe Flexibilität, da sich die Arme durch je drei Gelenke auf 36 cm ausziehen und um bis 180° schwenken lässt

  • Stufenlose Höhenverstellung der Bildschirme an einer 45 cm hohen Säule

  • VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm

  • Für Standard Monitore bis 27 Zoll, max. Traglast 8 kg je Arm

  • Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme

  • Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Hinweis

Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.