Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Monitorhalter Typ S2
Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 360° für das Arbeiten im Hoch- und oder Querformat
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Positionierung der Monitore
- Hohe Flexibilität, da sich die Arme durch je drei Gelenke auf 36 cm ausziehen und um bis 180° schwenken lässt
- Stufenlose Höhenverstellung der Bildschirme an einer 45 cm hohen Säule
- VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- Für Standard Monitore bis 27 Zoll, max. Traglast 8 kg je Arm
- Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme
- Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!