Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Monitorhalter Typ P2
Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 360° für das Arbeiten im Hoch- oder Querformat
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ergonomische Arbeitsgestaltung durch individuelle und leichtgängige Höhen-, Neigungs- und Positionseinstellung
- Integriertes Sicherheitssystem gegen Verletzungen durch bewegliche Teile
- Montage mittels Tischklemme, für Tischstärken von 14-44 mm
- Ordentliche Kabelführung mit fünf Kabelklemmen
- Die Monitore können entlang der Querstrebe verschoben und fixiert werden
- VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- Geeignet für Standard und Curved Monitore von 21 bis 27 Zoll, max. Traglast von 3–8 kg je Arm
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien: Aluminium und Premium-Kunststoffe
Vor Verwendung auf die Traglast und Monitor-Dimensionen achten!
Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!