Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Ausführungen
- Öffnungswinkel: 270° bei 16 mm Türdicke
- 3-D-Verstellung
- Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften
- Max. Türbreite: 600 mm
- Max. Türhöhe: 2400 mm
- Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden
- Topfabstandsmaß: – 7 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!