Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbelscharnier Serie Sepa 88
Scharnier für den unsichtbaren Anschlag zum Einfräsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Materialstärke ab 24 mm
- Traglast mit 2 Scharnieren 38 kg, mit 3 Scharnieren 47 kg
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!