Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für OrgaAer Speed Office Container
- Komplettes Montageset mit Chassis
- Einfache und schnelle Montage
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Abstand von Korpusseite bis Fußboden bei Rolle Ø 35 mm:
12 mm (Chassis) + 48 mm (Rolle) = 60 mm
Abstand von Korpusseite bis Fußboden bei Rolle Ø 50 mm:
12 mm (Chassis) + 67 mm (Rolle) = 79 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!