Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbelrollen-Set Solution 416
Mit und ohne Feststeller
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für OrgaAer Speed Office Container
- Komplettes Montageset mit Chassis
- Einfache und schnelle Montage
- Abstand Korpusseite bis Fußboden bei 35 mm-Rolle: 12 mm (Chasis) + 48 mm (Rolle) = 60 mm
- Abstand Korpusseite bis Fußboden bei 50 mm-Rolle: 12 mm (Chasis) + 67 mm (Rolle) = 79 mm
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!