Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
Modulblock VMB463

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock VMB463

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: VMB463
  • Breite: 1112 mm
  • Höhe: 980 mm
  • Tiefe: 382 mm
  • Traglast Schublade: 40 kg
  • Traglast Kofferauszug: 20 kg
  • Produktgewicht (per Stück): 39,500 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien