Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Distanzstrebe
Lichte Höhe Unterbau 420 mm
Lagerregal aus Aluminium
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
2 Lagerboxenregale
Mit 3 Lagerboxen (Größe 2)
Mit 5 Lagerboxen (Größe 3)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Lagerboxen aus Polypropylen
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!