Modulblock 23

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock 23

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MUNI3
  • Tiefe: 380 mm
  • Breite: 1112 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 36,400 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Typbezeichnung Tiefe Breite Anzahl VE
Preis/VE
0963511103
Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020 MUNI3 380 mm 1112 mm
1 St.
0963611103
Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur MUNI3 380 mm 1112 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Lichte Höhe Unterbau 390 mm


Lagerregal


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerregale


Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)


Mit 7 Lagerboxen (Größe 3)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregal und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz