Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Blende
Lichte Höhe Unterbau 390 mm
Lagerregal
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
2 Lagerregale
Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)
Mit 7 Lagerboxen (Größe 3)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz
| Modulblock passend für folgende Fahrzeughersteller/Fahrzeugtypen: | ||||
| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Ab Baujahr | Radstand mm | Passend für |
| Citroën | Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Fahrerseite |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Fiat | Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Fahrerseite |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Ford | Custom | 2012 | 2933 (L1) | Fahrerseite |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Transit | 2014 | 3750 (L4) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Iveco | New Daily | 2014 | 3000 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| New Daily | 2014 | 3520 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| New Daily | 2014 | 4100 (L4) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (mittel) | Beifahrerseite, Fahrerseite |
| TGE | 2016 | 3640 (mittel) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (extralang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (extralang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vito extralang | 2014 | 3430 | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vito kompakt | 2014 | 3200 | Fahrerseite | |
| Vito lang | 2014 | 3200L | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Opel | Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Fahrerseite |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Fahrerseite |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 3640 (mittel) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 3640 (mittel) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extralang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extralang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!