Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Modulblock VMB411
Einbaufertig und vormontiert
- Typbezeichnung: VMB411
- Breite: 834 mm
- Höhe: 1100 mm
- Tiefe: 382 mm
- Produktgewicht (per Stück): 19,600 kg
- Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
- Werkstoff: Aluminium, Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Distanzstrebe
Lichte Höhe Unterbau 450 mm
Lagerregal aus Aluminium
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
2 Lagerkastenregale
Mit je 4 Lagerkästen (Größe 1)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!