Mobile Ladestation Juice Booster 2
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Ladestation Juice Booster 2
Flexibel einsetzbare, mobile Ladestation bis zu 22 kW Ladeleistung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Sowohl für normale Hausstrom- als auch Starkstrom-Steckdosen geeignet
- Je nach Stromanschluss und Fahrzeug, vollautomatische Einstellung der maximalen Ladeleistung
- Komplett wasserdicht, schlagfest und staubdicht (IP 67)
- Überfahrbar bis 3 Tonnen Radlast
- Eingebauter FI-AEV-Schutzschalter
- Inklusive Temperaturüberwachung am Stromanschluss
Lieferumfang
- Juice Booster II inklusive Transportkoffer mit selbstklebendem Klettstreifen zur Befestigung am Kofferraumteppich
- Adapter für 230 V Anschluss // 1 x 13 A // max. 2.9 kW
- Adapter für CEE 32 Anschluss // 3 x 32 A // max. 22 kW
TÜV zertifiziert nach IEC62752
Anwendungsgebiet
U.a. für Servicefahrzeuge, Werkstätten, Verkaufsräume in Autohäusern und den privaten Gebrauch als mobile Wallbox
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!