Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mobile Ladestation Juice Booster 2
Mobile Ladestation Juice Booster 2 - 1
Mobile Ladestation Juice Booster 2 - 2
Mobile Ladestation Juice Booster 2 - 3
Mobile Ladestation Juice Booster 2 - 4
Mobile Ladestation Juice Booster 2 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mobile Ladestation Juice Booster 2

Flexibel einsetzbare, mobile Ladestation bis zu 22 kW Ladeleistung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sowohl für normale Hausstrom- als auch Starkstrom-Steckdosen geeignet

  • Je nach Stromanschluss und Fahrzeug, vollautomatische Einstellung der maximalen Ladeleistung

  • Komplett wasserdicht, schlagfest und staubdicht (IP 67)

  • Überfahrbar bis 3 Tonnen Radlast

  • Eingebauter FI-AEV-Schutzschalter

  • Inklusive Temperaturüberwachung am Stromanschluss


Lieferumfang


  • Juice Booster II inklusive Transportkoffer mit selbstklebendem Klettstreifen zur Befestigung am Kofferraumteppich

  • Adapter für 230 V Anschluss // 1 x 13 A // max. 2.9 kW

  • Adapter für CEE 32 Anschluss // 3 x 32 A // max. 22 kW

TÜV zertifiziert nach IEC62752