In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung ermöglicht das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbps.
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung für das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbit/s
KFZ-Schnellladegerät mit 2 USB-Anschlüssen zum Aufladen von USB-Geräten
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung für das Synchronisieren und Laden von Daten mit bis zu 5 Gbit/s, sowie das Aufladen mit Schenllladefunktion mit max. 60 W / 3 A
Universelle einsetzbare Smartphonehalterung für das Lüftungsgitter im Auto