Smartphone Magnethalterung
Smartphone Magnethalterung - 1
Smartphone Magnethalterung - 2
Smartphone Magnethalterung - 3
Smartphone Magnethalterung - 4
Smartphone Magnethalterung - 5
Smartphone Magnethalterung - 6
Smartphone Magnethalterung - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Smartphone Magnethalterung

Universelle einsetzbare Smartphonehalterung für das Lüftungsgitter im Auto

  • Werkstoff: Kunststoff - Polyamid PA
  • Produktgewicht (per Stück): 72 g
  • Länge: 57 mm
  • Breite: 40 mm
  • Farbe: Schwarz
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
Art.-Nr. Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0837900110
Kunststoff - Polyamid PA 72 g 57 mm 40 mm
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
  • Optimaler Halt des Smartphones dank 6 verbauter Magnete

  • Sicherer Halt im Lüftungsgitter

  • Ultra dünne Metallplatte zum Einlegen zwischen Hülle und Smartphone oder zum Aufkleben

  • Einfache und schnelle Montage

  • Kompaktes und elegantes Design

  • 360° drehbar