Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metal cleaner 7063
Spezialreiniger zur Vorreinigung für anaerobe Klebstoffanwendungen wie beispielsweise Schrauben- und Lagersicherung, Flächen- und Rohrdicht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Reinigungsleistung
- Entfernt zuverlässig und rückstandsfrei Fette, Öle, Staub und andere Verunreinigungen von metallischen Oberflächen
- Schnell verdampfendes Lösungsmittel, kombiniert mit einem starken Sprühstrahl für optimal saubere Oberflächen
- Optimale Vorbereitung vor Klebearbeiten
Kann auch zum Entfernen von Klebe- und Dichtstoffresten verwendet werden.
Der Metal Cleaner 7063 hat keinen Einfluss auf die Aushärtegeschwindigkeit und die Endfestigkeit von anaeroben Klebstoffen, außer dass durch eine saubere Oberfläche eine gute Haftung und eine zuverlässige Aushärtung sichergestellt wird. Nicht saubere oder nur teilweise gereinigte Oberflächen können einen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Klebstoffen haben.
Im Bereich von lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Gummi sollte übermäßiger Einsatz vermieden werden. Bei empfindlichen Oberflächen Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen. Nicht auf heiße Oberflächen oder im Bereich elektrischer Kontakte verwenden. Gefahr der Entzündung!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Einsetzbar auf metallischen Untergründen wie beispielsweise Motoren, Gehäusen, Getriebeflanschen, Gelenken, Scharnieren, etc.
Produkt auf die zu reinigenden Oberflächen sorgfältig und ausreichend aufsprühen und Überschüsse abtropfen lassen. Noch nasse Oberflächen mit einem sauberen Papiertuch abwischen, um sicherzustellen, dass Verunreinigungen und überschüssiges Lösungsmittel entfernt werden. Die Reinigung bei Bedarf wiederholen. Vor der Verklebung die Oberfläche komplett ablüften lassen, um Lösungsmitteleinschlüsse im Klebespalt zu verhindern. Klebstoff anschließend sofort auftragen und anschließend die Teile fügen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!