Messschieber
Messschieber - 1
Messschieber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Messschieber

Mit Momentfeststellung

  • Messbereich Länge max.: 150 mm
  • Messbereich Länge min./max.: 0-150 mm
  • Noniusteilung Zoll: 1/128 Zoll
  • Noniusteilung: 0,05 mm
  • Schnabellänge: 40 mm
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
Art.-Nr. Messbereich Länge max. Messbereich Länge min./max. Noniusteilung Zoll Noniusteilung Anzahl VE
Preis/VE
071576 01
150 mm 0-150 mm 1/128 Zoll 0,05 mm
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
  • Gewindetabelle auf der Rückseite

  • Rostfrei

  • Skala und Nonius mattverchromt

  • Messflächen geschliffen und geläppt

  • Tiefenmessstab am Schieber

  • Lieferung in formschönen Etuis

  • DIN 862