Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mehrzweckschmierfett BAU/AGRI
EP-2 Fett auf Lithium/Calcium Basis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochdruckbeständig durch EP-Additive
- Hohe Scherfestigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Dampf
Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregatehersteller sind zu beachten!
Besonders geeignet für stark belastete Geräte und Maschinen, wie Bau- und Landmaschinen. Das Einsatzgebiet umfasst zahlreiche Anwendungen wie z.B. schwer belastete Rollen- und Kugellager, Arbeits- und Stützwalzenlager, Warm- und Kaltscherenanlagen, Wälz- und Gleitlager usw. Ideal für den Einsatz auch bei äußerst ungünstigen Bedingungen wie bspw. Nässe, dampf, Staub, Schlamm und unter extremen Witterungseinflüssen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!