Mehrzweckfett IV
Mehrzweckfett IV - 1
Mehrzweckfett IV - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrzweckfett IV

Synthetisches Hochleistungsfett mit weißen Festschmierstoffen

  • Seifenbasis: AL-Komplex
  • Schmierfettcode: KPFHC2R-40
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -45 bis 180 °C
  • Farbe: Weiß
  • NLGI-Klasse / Bedingung: 2 / bei DIN 51818
  • Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung: 350 mm²/s / bei 40°C
  • Tropfpunkt min. / Bedingung: 250 °C / nach DIN ISO 2176
  • Walkpenetration min./max. / Bedingung: 285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137
  • Korrosionsschutzdauer/-grad: Korrosionsgrad 0
  • VKA Schweißkraft: 3000 N
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Grundöl: Synthetisch
  • Schmierstoffsystem: Fett
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Dichte: 0,981 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Tropfpunkt Bedingung: nach DIN ISO 2176
  • Temperatureinsatzbereich min.: -45 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 180 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 200 °C
  • Walkpenetration Bedingung: nach DIN ISO 2137
  • NLGI-Klasse Bedingung: bei DIN 51818
  • Korrosionsschutzdauer Bedingung: nach DIN 51802, SKF Emcor-Test
  • VKA Schweißkraft Bedingung: nach DIN 51350-4, VKA-Test
  • Harzfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Schwermetallfrei: Ja
  • Chlorhaltig: Nein
  • Beständigkeit gegen: Wasser, Salzwasser, Säure, Lauge

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Gebinde Seifenbasis Schmierfettcode Anzahl VE
Preis/VE
0893107003
0,4 kg Kartusche AL-Komplex KPFHC2R-40
0893107403
0,4 kg Kartusche Lube Shuttle AL-Komplex KPFHC2R-40
1 St.
0893107253
25 kg Hobbock AL-Komplex KPFHC2R-40
1 St.
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
  • Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar

  • Hochdruckbeständig durch EP-Additive

  • Sehr gute Notlaufeigenschaften

  • Gute Abdichtung und Korrosionsschutz
Hinweis

Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregathersteller sind zu beachten.

NSF H1 registriert (Nr.: 135928), entspricht den Anforderungen USDA 1998 H1. Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.