Blindniet großer Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf - 1
Blindniet großer Flachkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet großer Flachkopf

Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Kopfdurchmesser: 16 mm
  • Kopfhöhe: 2,5 mm
  • Bohrlochdurchmesser min./max.: 4,9-5,1 mm
  • Scherbruchlast: 1500 N
  • Zugbruchlast: 2350 N
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Normen: WN 915
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser x Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
091504825
4,8 x 25,0 mm 12,0-19,5 mm 16 mm 2,5 mm
091504817
4,8 x 17,0 mm 7,0-12,0 mm 16 mm 2,5 mm
091504810
4,8 x 10,0 mm 0,5-5,0 mm 16 mm 2,5 mm
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
Mehrbereichsblindniet