Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 - 2
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 - 3
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 - 4
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376

Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 3xD
  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Form: B
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2X (6HX)
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1200 N/mm²
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Lehrenhaltigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Schneidverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Spanbildung (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0658700600
M6 1 mm 80 mm 6 mm
0658700400
M4 0,7 mm 63,0 mm 4,5 mm
0658700300
M3 0,5 mm 56,0 mm 3,5 mm
0658700500
M5 0,8 mm 70,0 mm 6 mm
0658700800
M8 1,25 mm 90,0 mm 8 mm
0658701000
M10 1,5 mm 100,0 mm 10 mm
0658701400
M14 2,0 mm 110,0 mm 11 mm
1 St.
0658700200
M2 0,4 mm 45,0 mm 2,8 mm
0658700250
M2,5 0,45 mm 50,0 mm 2,8 mm
0658701200
M12 1,75 mm 110,0 mm 9 mm
1 St.
0658701600
M16 2,0 mm 110,0 mm 12 mm
1 St.
0658702000
M20 2,5 mm 140,0 mm 16 mm
1 St.
0658702400
M24 3,0 mm 160,0 mm 18 mm
1 St.
0658703000
M30 3,5 mm 180,0 mm 22 mm
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
Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen


Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen.



Für den konventionellen Einsatz, wie z.B. in CNC-Bearbeitungszentren mit Spannzangen oder Ausgleichsfuttern, geeignet


Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme



In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie



Herausragende Performance


  • Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen